- SMDルーム モノタロウ 19764055 - SMDルーム モノタロウ 19764055 - SMDルーム モノタロウ 19764055 - SMDルーム モノタロウ 19764055

SMDルーム

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19764055 品番 -
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。

ウォームホワイト 電圧(V)12 寸法(mm)35×25×6 LED使用数(個)9 用途ルーム球 付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプT10 口金その他
注意
※適切な用途でただしくご使用ください。
※本製品は12V自動車専用です。
※本製品は純正球とサイズが異なります必ず確認してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
車室内灯の交換
サービス業

うちのクルマは車室内灯の内部が「冂」の窪み型になっていて、9灯のSMDルームは入りません。
そこで6灯のSMDルームを2個買って、配線を少し加工して左右6灯x2の12灯仕様にしてみましたが、とても明るいです。
また、オリジナルのT10ウェッジ電球の時、車内灯のスイッチをDOORの位置にしていると、クルマから降りて数秒後に車内灯が次第に暗くなり消灯する仕様だったのですが、SMDルーム(LED)に交換すると「次第に暗くなり消灯する仕様」が失われる事を危惧していました。(電球だと、電圧が下がるにつれて次第に暗くなりますが、LEDだと、ある電圧以下になると突然消灯する)
しかしSMDルーム(LED)に交換しても「次第に暗くなり消灯する仕様」は失われる事はなく、杞憂に終わったのはうれしい誤算でした。
次回は後席の車室内灯もSMD(LED)式に交換してみたいと思います。

1人が参考にしています
2026-03-01
用途:
自動車整備

ルームランプに使用しました。大変明るくなり読み書きが出来る様になりました。

2025-10-01
用途:
軽トラのルームランプ

軽トラのルームランプがあまりにも暗いのでLEDで明るくしようとこちらを購入。車種ごとのルームランプ形状に合わせた基盤のものも検討しましたがちょっと明るすぎると考え少しLED数少ないけど価格も手ごろなのでこちらを選択しました。さすがに本が読めるほどは明るくありませんが純正より明るく手ごろだと思います。いろいろな電球タイプで使えるようにアダプターが3種ほどついていますので装着場所変更や車種変更にも対応できそう。逆に考えると使わないものがついてくるとも言えます(笑

2025-11-18
用途:
トラックの室内灯
運輸・通信業

LEDの明るく、非常に満足しているが、耐久性がどうなのか

対象商品:
19764028
2024-08-26
用途:
シエンタのルームランプに

9灯のタイプは明るすぎる等のレビューが散見されるので、6灯タイプを購入しましたが、私には光量が全然足りませんでした。
純正と同じくらいの明るさで、色温度が変わったことにより、少し明るく見えるかな?程度の変化でした。
車にもよると思いますが、Cセグメント以上の車や室内高さがある車には9灯タイプが良いかと。
品物自体はしっかり作られていて、何の不満もありませんが、今回は私の選定ミスでした。

対象商品:
19764028
2024-04-28
用途:
ホンダ ライフのルームランプに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

前後に1カ所ずつルームランプがあり、後ろのトランク側の電球が切れたので、
せっかくなら、全部LED球にしたいと思い探していたらいつも購入している、
モノタロウさんで色々な電球の形状に合う変換部品付きで安く販売していたので、
試しに購入してみました。明るさも丁度よく、夜の車内がとても見えやすくなりました。
さっそく軽トラック用としてもリーピート買いしました。
それぐらい私としは、満足いく商品を購入出来ました。
後は、どれぐらい耐久性があるかわかりませんが、長持ちするようであれば違う車種でも購入したいと思います。

対象商品:
19764046
2024-07-29
用途:
社有車のルームランプ
建設業・工事業

非常に明るいです。裏面に両面テープが付いてますが、使わずにカバーに乗っけている状態ですが問題ありません。

対象商品:
19764046
2023-03-09
用途:
切れた電球からの交換など
サービス業

切れた純正電球や暗い純正電球から交換するようにと思い購入しましたが、思っていた以上に明るく正直驚いています。この価格だとコスパはいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする