曜日別特売
ZM-444AH ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY 19764274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルーフキャリア ZMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
長さ外寸(mm)1760
高さ外寸(mm)389
内容量1台注文コード19764274品番ZM-444AH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!

最大積載荷重(kg)60内寸幅(mm)990高さ外寸(mm)389長さ外寸(mm)1760適合車種<旧型車>ハイゼット(S200系)・標準・ハイルーフ共用調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする