- LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウ 19764344 - LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウ 19764344 - LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウ 19764344 - LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウ 19764344

LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19764344 品番-
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)

タイプT16 ホワイト 用途バックに 電源(V)DC12 口金その他 光源CREE1チップ
注意
※本製品は12V自動車専用です。※適切な用途でただしくご使用ください。道路交通法などに抵触する恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19764344
2021-09-28
用途:
自動車整備

車側の取付角度が、照射を阻害する角度だととても暗い。LEDバルブのレンズ部分が照射するので、向きが合う車輌だと明るいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19764344
2020-03-30
用途:
自動車バック運転時
kondoモーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

たいへん明るくて自動車バック運転時、見やすく操作しやすい。

対象商品:
19764344
2019-07-27
用途:
車両バックランプとして使用
愛川電機 様 (製造業)

輝度は2灯で約180lm(ルーメン)とそこそこですが何と言っても安いのが魅力です。
まだ使い始めたばかりなので寿命はわかりませんが、大した消費電力ではなさそうなのでフィラメイトのバルブよりは持ちそうです。
極性があるので取り付ける際は確認の必要がありますが、大した手間ではありませんので問題ありません。

対象商品:
19764344
2018-10-22
用途:
自家用車のバックランプ

純正より暗くなりました。
1年保証なので返品します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする