アルカリ電解水クリーナー 水ピカ詰替え

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード19765017 品番
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

成分は水で出来ているので、二度拭き不要の手肌と環境にやさしい洗浄・除菌・消臭剤。
水ピカは高濃度(pH13.1)のアルカリ電解水クリーナーです
用途に合わせて、希釈して使えるので、経済的。

pH13.1 用途キッチン・食器・風呂トイレ・衣類・ヤニ汚れからペット用品・野菜の洗浄 成分アルカリ電解水 形状液体 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19765017
2025-09-13
用途:
車用シートの汚れ落とし
製造業

オープンカーの為、どうしても車内が汚れが避けられません。シート表皮はクリーナーとかありますが色落ち等が気になるので、こちらを使用。直接シートに吹き付け、タオルで拭き取り後に乾燥。コレで結構汚れが取れるしシミなどもなく満足。追加で詰替を購入させて頂きました。オススメです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする