長柄 手編みほうき 匠

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19765053 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丈夫で長持ち、天然素材のほうきです。適度な弾力としなやかさがあり、畳の目の奥まで掃くことができます。
掃きやすいほうきを作るため、悪い穂は取り除き、良質のもののみ使用しています。
匠ほうきの柄は直径2.5cmとやや太く、軽い力で握りやすくなっています。
一本一本がきめ細かい穂なので、フローリングの掃き掃除にも適しています。

全長(mm)約1400 質量(g)約608 材質(柄部)竹カシュー塗 材質(ホーキ穂)ホーキ草 穂幅(mm)約300 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19765053
2023-12-21
用途:
店舗床の履き掃除用。
スタジオ イッセイ 様 (サービス業)

適度な重さで腰があり、大変履きやすいほうきです。
密度がある為 隅までしっかりと履く事が出来ます。
金額に相応の商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする