SY100 職人箒 長柄 アズマ工業 19765123

 

SY100 職人箒 長柄 アズマ工業 19765123 SY100 職人箒 長柄 アズマ工業 19765123 SY100 職人箒 長柄 アズマ工業 19765123 SY100 職人箒 長柄 アズマ工業 19765123

職人箒 長柄

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19765123 品番SY100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘッドと柄の取り外しができるので、持ち運びが便利です。
大工道具と一緒に持ち運んでも折れにくいスチール柄を採用しています。スチール柄には竹模様をデザインして、重厚感を演出しています。
ほうき草をたっぷりと使用してボリュームある手編みほうきに仕上げました。ゴミ、ホコリ、砂などをしっかり掃き取ることができます。
グリップが付いているので、しっかり柄を握って掃き掃除できます。グリップ上部には穴が付いており、吊り下げて収納することもできます。

全長(mm)約1380 質量(g)約610 材質(柄部)樹脂被覆鋼管 材質(ホーキ穂)ホーキ草 穂幅(mm)約330
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする