短柄 らんらん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19765139 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

良質の穂を使用しているため、穂が折れにくく、しなやかに掃けます。また、穂の束のバランスが良いので形が崩れにくくなっています。
重すぎず、軽すぎず、の適度な重量感で、作業性がアップします。
花柄のしとやかなカバーをつけています。
女性にも握りやすい柄の太さになっています。

全長(mm)約820 用途畳・フローリングなどの屋内の掃き掃除に 材質(柄部)竹カシュー塗 材質(ホーキ穂)ホーキ草 穂幅(mm)約290 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする