アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ホウキ
アズマ工業の 化繊ホウキ
コンポ化繊赤シダほうき 短柄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19765376
品番
AZ185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
化繊繊維 水に強く、丈夫な穂先。赤シダの穂の反り返りを防ぐ。
太くてコシのある穂先。大きなゴミをしっかりと掃きだす。
全長(mm)
約800
用途
砂利やアスファルトのお掃除に最適
材質(柄部)
樹脂被覆鋼管
材質(ホーキ穂)
シダ、ポリプロピレン
穂幅(mm)
約250
柄タイプ
短柄
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805