壁掛扇

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19765393 品番K30-YQ(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

引きひも操作 3ノッチ速度調節
引きひも首振操作
首振角度:90°
ネック俯角:50°仰角:10°
大風量 5 枚羽根採用
首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)

質量(kg)3.4 ダークブラウン 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19765393 K30-YQ(BR) 24897592 K30-YQ(BR) 壁掛扇 三菱電機 壁掛扇 三菱電機 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24897592
2018-07-02
用途:
事務所の空調

価格が高いですが、業務用として使うので耐久性を重視して選びました。
シンプルな壁掛扇風機なので気に入っています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする