‐ 化繊ホーキ 長柄 B アズマ工業 19765559 ‐ 化繊ホーキ 長柄 B アズマ工業 19765559

化繊ホーキ 長柄 B

(1件のレビュー)
11日以内出荷 特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19765559 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

水に強い丈夫でコシのある樹脂製ほうき

全長(mm)約1250 質量(g)約340 材質(柄部)樹脂被覆鋼管 材質(ホーキ穂)ポリプロピレン 穂幅(mm)約260 柄タイプ長柄 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19765559
2020-05-24
用途:
掃除
医療・福祉・介護関連業

玄関先などをはくために購入しました。雨ざらしなので、この材質ならもちが良いかなと思い、このほうきにしました。はきやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする