曜日別特売
K30-YS(BR) 壁掛扇 三菱電機 19765612

壁掛扇

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード19765612品番K30-YS(BR)
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ワイヤレスリモコンタイプ
8時間タイマー
メモリー機能

羽根径(Φmm)300羽根枚数5電圧(V)100材質(羽根)樹脂製質量(kg)3.5ダークブラウン消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 熱中症対策として
建設業・工事業

熱中症対策として、購入しました。コンパクトなサイズですが、満足のいく風量でした。

対象商品 : 24897583
2018-01-25
用途: 自宅の暖炉の風を部屋中におくりたいので
有限会社熊池建設

手元のリモコンで操作できるし高いところに設置するのでよかったです。

対象商品 : 19765612
2017-07-16
用途: 家庭用
株式会社林水道工業所建設業・工事業

高級感があり、しっかりしていて大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする