通水カップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19765805 品番ミニ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

材質、形状にこだわり、強力な吸引力を発揮します。
大きく体を動かすことができないキッチンや、和式トイレに向いています。

使用場所トイレ サイズミニ 柄長さ(mm)約190 材質(柄部)樹脂被覆鋼管(スチール) ヘッド径(Φmm)約130 材質(ヘッド)合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする