モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付き。柄は軽くてサビにくいアルミ製。重量約350gと軽量のため、女性の方でも軽々お掃除できます。 ヘッドは約24cm。フィット性はそのままに、従来のサイズよりも幅が広くなったことで、一気にお掃除できるようになりました。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。 コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約145cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。 モップ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。