P-18PSP パイプスリーブ / (プラスチック製) 三菱電機 19766608

パイプスリーブ / (プラスチック製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード19766608品番P-18PSP
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ネジ込方式
壁厚調整可能(80mm~220mm)
簡易取付
シャッター付フードとの併用取付可能
接続パイプΦ150mm

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする