MC419 モコモハタキFM アズマ工業 19766645 MC419 モコモハタキFM アズマ工業 19766645 MC419 モコモハタキFM アズマ工業 19766645

モコモハタキFM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19766645 品番MC419
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

モコモコヘッドが自由に曲がるので清掃面にフィット。曲げる位置・角度を問わず自由自在に曲げることができます。
汚れても洗って繰り返し使えるからとっても経済的。モップ部が劣化したらスペア番号85番「MC-SP850 モコモハタキSP」をお買い求めください。
モコモコ素材がホコリをキャッチし、マイクロファイバーが洗剤を使わず汚れをかき取ります。

用途照明機器やカーテンレールなど背の高い家具のホコリ取りに 質量(g)約200 材質(柄部)スチール 全長(cm)約64.5〜82 材質(モップ)ポリエステル 繰り返し・詰め替え対応
注意
※モップ部を曲げる際は、モップ部を両手で持って曲げてください。
※柄とモップ部を持って曲げると着脱部の破損の恐れがあるため、お避けください。
※硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、硬いゴミは取り除いてからご使用ください。
※光沢のある塗装面など、強くこすり続けると光沢がなくなる恐れがあるので目立たない場所でご確認の上、ご使用ください。
※コンクリートなど表面がザラザラしている場所への使用は、糸のほつれなどの原因となるのでお避けください。
※モップ部を曲げる際、同じ位置を何度も曲げると破損する恐れがあるため、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする