N-BR302 ニューブラウニー 自在ホーキ アズマ工業 19766846 N-BR302 ニューブラウニー 自在ホーキ アズマ工業 19766846

ニューブラウニー 自在ホーキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19766846 品番N-BR302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかく、適度なコシがある穂を採用しています。しなやかな掃き心地で、細かいホコリまでスッキリ掃くことができます。
柄には丈夫なスチールを使っています。家庭用だけでなく、業務用としても使用することができます。
掃く部分(ヘッド)と柄をコネクターによって接合しているので、ヘッドの角度が対象物に合わせて自在に動きます。

柄長さ(mm)約1270 質量(g)約440 材質(ブラシ部)樹脂80%、馬毛20% 材質(台)ポリプロピレン 材質(柄部)樹脂被覆鋼管 穂幅(mm)約460 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする