曜日別特売
OX312 オニキス 自在ホーキ45L アズマ工業 19767038

オニキス 自在ホーキ45L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量1本注文コード19767038品番OX312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ヘッドが自在に動くので、使いやすい角度でお掃除できます。しなやかなブラシで細かなゴミも逃しません。樹脂コーティングされた柄なので握っても冷たくありません。
穂やヘッドが劣化した場合はスペアと交換することができます。

用途フロアの掃き掃除に全長(mm)約1330質量(g)約450奥行(mm)約30材質(ブラシ部)ポリプロピレン、馬毛材質(柄部)樹脂被覆鋼管耐熱温度(℃)約70材質(ヘッド)ポリプロピレン穂幅(mm)約460繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配達不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする