P-18YSD3-BL 防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品 三菱電機 19767256

防火ダンパー付角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19767256品番P-18YSD3-BL
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

耐蝕性ステンレス(SUS304)
粉体塗装仕上げ(フード部)
抜け止め金具付(スプリング式)
寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
適用パイプ:Φ150mm
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02
金網・防火ダンパー付
建材試験センター証明番号:第01EG022号

質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする