OX-SP663 オニキス 自在ホーキ45スペア アズマ工業 19767275

オニキス 自在ホーキ45スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19767275品番OX-SP663
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「OX312 自在ホーキ45L」のスペア。スペア番号66番。スペアのみ・本体は別売りです。
スペア番号66番が取り付け可能な自在ホーキであれば「ONYX(オニキス)」シリーズ以外にも取り付け可能です。
ヘッドが自在に動くので、使いやすい角度でお掃除できます。しなやかなブラシで細かなゴミも逃しません。

用途フロアの掃き掃除に仕様スペア番号66番質量(g)約160材質(ブラシ部)ポリプロピレン、馬毛耐熱温度(℃)約70材質(ヘッド)ポリプロピレン穂幅(mm)約460繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする