L-226-KA 破壊防止ディンプルロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 19768535 L-226-KA 破壊防止ディンプルロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 19768535 L-226-KA 破壊防止ディンプルロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 19768535 L-226-KA 破壊防止ディンプルロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 19768535

破壊防止ディンプルロック 同一鍵

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19768535 品番L-226-KA
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・鍵はリバーシブルキーです。
・ケースおよびプラグは焼入れをしたニッケルクロムモリブデン鋼を使用しています。(HRC55以上)
・ドーム形状の表面によりドリル破壊が非常に困難で、衝撃破壊、シェアライン攻撃に対応しています。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。

用途・自動販売機、コインロッカー 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs)+ ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420) 質量(g)87 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)9 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
注意
※止金は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする