※画像は右勝手です

PH-99-SUS-3-L ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下 19768623 PH-99-SUS-3-L ステンレス鎌形ハンドル ジョー・プリンス竹下 19768623

ステンレス鎌形ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左勝手 注文コード19768623 品番PH-99-SUS-3-L
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

・普及型密閉ハンドルです。
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

材質ステンレス鋼(SUS-304) 適合ねじM4皿小ネジ 用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器 仕様左勝手 サイズ 質量(g)197 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする