曜日別特売
P-23RAD2 防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付) 三菱電機 19768665

防火ダンパー付ベントキャップ / (アルミ製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19768665品番P-23RAD2
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

耐蝕処理仕上げ
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ200mm
ギャラリ付
防火ダンパー付
建材試験センター証明番号:第01EG022号
低圧損タイプ

質量(kg)1.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×264×121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする