ステンレス重量蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19768736 品番 B-300-SUS-75
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,530
販売価格(税別)
3,209

・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・重荷重扉に適しています。

材質ステンレス鋼 (SUS-304) 用途・科学機器、厨房機器、船舶 質量(g)282 適合ねじM6皿小ネジ 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 取付扉厚(mm)75
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする