ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の 平蝶番
鉄特殊蝶番
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19768763
品番
B-360
参考基準価格(税別)
¥335
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
・扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
材質
[羽根]熱間圧延鋼板(SPHC)、[パイプ]硫黄快削鋼(SUM32)
用途
・配電盤扉、分電盤扉
適合
推奨E形止め輪:Φ5
質量(g)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※E形止め輪は付属していません。別途ご用意下さい。