ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の キャッチ
ジョー・プリンス竹下の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
流線型パッチン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19768815
品番
PP-82
参考基準価格(税別)
¥735
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
・デザイン性に優れたパッチン錠です。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
用途
・各種ボックス、振動機器等
仕様
鍵ナシ
質量(g)
67
適合ねじ
M3皿小ネジ
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。