曜日別特売
OT-B455-SUS ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 19768876

OT-B455-SUS ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 19768876
OT-B455-SUS ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 19768876
OT-B455-SUS ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下 19768876

ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード19768876品番OT-B455-SUS
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・重量ガラス扉用蝶番です。
・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
・ドアが35°時に自動で閉まります。
・対応ガラス扉幅:
ガラス厚10mm:W900mmまで
ガラス厚12mm:W850mmまで

材質ステンレス付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)質量(g)870仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12
注意
※片開き推奨製品です。
※空調や取り付け位置等の条件によっては扉の閉まる位置にズレが生じる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする