BAB-T2 防炎バイクカバー アラデン 19768937 BAB-T2 防炎バイクカバー アラデン 19768937 BAB-T2 防炎バイクカバー アラデン 19768937

防炎バイクカバー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19768937 品番 BAB-T2
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

(公財)日本防炎協会認定品です。
あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。
使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。
強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。
フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。

材質ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング 適合寸法(m)車長/1.90〜2.15 仕様カウル付・カウルレス兼用 シルバー タイプ2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×260×40 適合排気量(cc)125〜1100
注意
※適合車種をメーカーのホームページ等でご確認の上、お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
原付二種のカバー
その他業種

複数のバイクにそれぞれに適合すると書かれていたサイズのカバーを購入しましたが、全て1〜2サイズ分ほど小さすぎでした。カバーとしての機能面では良さそうではありますが、無理して覆っている状態です。(例:1台は前輪の下まで覆えずにフェンダーに引っかけて使用しています)。

対象商品:
19768937
2024-05-01
用途:
二輪車の保管時
サービス業

防炎は放火などに対するものであり、降車直後のエキパイなどに触れるとカバーは溶けます。また引張強度も強いとは言えずレバーなどの突起物に引っかかると破れやすい点も気を付けてください。

対象商品:
19768946
2019-05-07
用途:
保管
製造業

4輪のカバーもアラデンさんを使用しているので
2輪もと思い注文しましたが思ったより薄手でちょっと残念でした。
でも普通に使用出来るので問題は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする