LS5-LA ディンプルキー 取替シリンダー AGENT 19769244 LS5-LA ディンプルキー 取替シリンダー AGENT 19769244

ディンプルキー 取替シリンダー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付可能厚(mm)33〜42 仕様キー本数:5、コアシリンダー対応、シリンダー内に超硬ピン内蔵 適合機種(MIWAロック)LA/MA/DA 注文コード19769244 品番LS5-LA
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
この商品は取付可能厚・仕様・適合機種8種類から選べます 他の種類を見る

取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!

材質キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス 仕様キー本数:5、コアシリンダー対応、シリンダー内に超硬ピン内蔵 適合機種(MIWAロック)LA/MA/DA シルバー 取付可能厚(mm)33〜42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19769244
2024-06-19
用途:
鍵の交換
その他業種

簡単に取り付けられました。
素人でも大丈夫です。
業者に頼んだら高いですよ。
モノタロウで安く買って自分でやりましょう。

対象商品:
19769305
2021-05-29
用途:
自宅鍵のセキュリティ向上
運輸・通信業

結構簡単に取り付けできました。
最初から鍵が5本入っていて家族に配ることができます。
ただ、自宅に送付するのは気持ち悪いから会社で受け取りました。

対象商品:
19769269
2022-09-16
用途:
関係なし
その他業種

商品じゃないんですが、無駄に大きい中スカスカの梱包を改善してほしい、おかげで、宅配のPUDOが使えなかった。炭素排出低減の為にも、(運送屋が一度に運べる量が減るので)小さく梱包するべき、損する該当者は出ないのでは?みんなが利益を得て環境負荷も減ると思うんですが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
19769253
2021-01-19
用途:
家のドアキーの交換

13年目でキーが回らなくなりDIYで交換。特に交換作業は同梱の取説で十分理解できました。キー位置を縦の位置にする時にドアの厚さにより締め付位置を少し戻す必要があるため、シリンダーの遊びができる時があります。バネになっているのでそんなに気にはなりませんが・・・。まあ対応ドア厚範囲が広いのでしょうがないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19769305
2020-04-08
用途:
アパート退去修繕後に、玄関キー取り替え時点
不動産業

Goal製鍵を検索中、その対応品として表示された
GoalはAgentより知名度があるのでは? 
価格面の差違はないが、サイズに微量の違いがありました。図面から一目瞭然、代用可能ながらこの点で初購入者は躊躇うと思います。

対象商品:
19769287
2019-02-21
用途:
所有するアパートの新規入居者向けのサービスとしてカギ交換を無償提供
フライショップ ヤマト 様

簡単に交換出来て、予備キーが5本ついてくるのは最もコスパが良いと思う。

対象商品:
19769305
2019-11-23
用途:
交換用
不動産業

取り替えやすかった。特に問題はありませんでした。値段も手ごろ。

対象商品:
19769244
2019-07-16
用途:
錠前シリンダー交換
不動産業

梱包を含めて輸送問題全くなし。製品も全く問題なく、安心して使用している。なので再度購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする