曜日別特売

鋼加工用CVDコーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)4.76コーナー半径(mm)0.8チップ形状ひし形頂角80°注文コード19770793品番CNMG120408PQ CA025P
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質CA025P厚さ(mm)4.76材質(本体)CA025P穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありチップ形状ひし形頂角80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー数8ブレーカ適合領域1逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする