曜日別特売

鋼加工用CVDコーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)4.76コーナー半径(mm)0.4チップ形状ひし形頂角55°注文コード19771107品番DNMG150404GS CA025P
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質CA025P厚さ(mm)4.76材質(本体)CA025P穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありチップ形状ひし形頂角55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー数4ブレーカ適合領域4逃げ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする