京セラ
京セラの チップ
京セラの チップ関連工具
小物部品加工用工具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法LN2(mm):26
注文コード
19771493
品番
KTKFR1010JX-12SA
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法LN2(mm):26
寸法H(mm)
10
適合チップ
TKF12R/L...
寸法B(mm)
10
スクリュー
SB-4570TRN(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)
15
寸法LF(mm)
120
寸法LN(mm)
22
レンチ
FT-10
寸法WF(mm)
7.2
寸法HF(mm)
10
寸法CDX(mm)
6