三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19771815
品番
V-08PND7
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
アウトレット
¥12,900
¥
6,398
バスケットに入れる
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用
風量センサー内蔵
速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)
85
質量(kg)
0.56
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160
風量(m
3
/h)
【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)