600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 公称断面積(mm2)2 注文コード19772586 品番600V CV 2C×2SQ
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は公称断面積・内容量など148種類から選べます 他の種類を見る

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能

公称断面積(mm2)2 芯数(C)2 全長(m)10 黒・白 JIS規格JIS規格C3605 仕上外径(mm)10.5 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)115 シース厚(mm)1.5 導体構成(本/mm)7/0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19773207
2023-01-24
用途:
DIYソーラー発電
医療・福祉・介護関連業

できるだけDIYで作業するため、電圧を30V以下でシステムを組んだら、太いケーブルになってしまいました。

発熱などの心配がないのは良いのですが、太いです。配線カバーを用意しましたが、うまく収まりません。目隠し方法を思案中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする