昭和電線
昭和電線の 電線/ケーブル
昭和電線の 汎用ケーブル
昭和電線の CV・CVT
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
19774074
品番
600V CVT 8SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
公称断面積(mm
2
)
8
芯数(C)
3
全長(m)
40
色
黒・白・赤
JIS規格
JIS規格C3605
絶縁体厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
380・410
シース厚(mm)
1.5
導体構成(本/mm)
7/1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
23.4、2.36
より合わせ外径(Φmm)
19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表