三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19774213
品番
EWF-50FTA-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥168,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
500
質量(kg)
25
電圧(V)
200
消費電力(W)
330/512(50Hz/60Hz)
電源
三相
騒音値(dB)
50/54(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×327
風量(m
3
/h)
6900/8280(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
750/750(50Hz/60Hz)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19774213
EWF-50FTA-H
77426458
EWF-50FTA2-H
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ
三菱電機
1台
¥
95,980
税込
¥
105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19774213
EWF-50FTA-H
77426467
EWG-60FTA2-H
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・排気タイプ
三菱電機
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。