羽根径(Φmm)150
質量(kg)6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】20.5/23.5(50Hz/60Hz)、【弱】16.5/17(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】28.5/30(50Hz/60Hz)、【弱】21/20(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×455×339
風量(m3/h)【強】150/150(50Hz/60Hz)、【弱】108/94(50Hz/60Hz)
公称出力(W)8/8(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】39/62(50Hz/60Hz)、【弱】19/25(50Hz/60Hz)