羽根径(Φmm)180
質量(kg)8.5
電圧(V)100
消費電力(W)【強】57/66(50Hz/60Hz)、【弱】51.5/53.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】37.5/38(50Hz/60Hz)、【弱】33/31(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×528×371
風量(m3/h)【強】400/400(50Hz/60Hz)、【弱】291/273(50Hz/60Hz)
公称出力(W)20/20(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】59/69(50Hz/60Hz)、【弱】30/30(50Hz/60Hz)