羽根径(Φmm)180
質量(kg)10.5
電圧(V)100
消費電力(W)【強】73.5/87.5(50Hz/60Hz)、【弱】54/60(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】36/37.5(50Hz/60Hz)、【弱】33/31.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×593×441
風量(m3/h)【強】500/500(50Hz/60Hz)、【弱】425/360(50Hz/60Hz)
公称出力(W)45/45(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】110/157(50Hz/60Hz)、【弱】80/81(50Hz/60Hz)