羽根径(Φmm)200
質量(kg)14
電圧(V)100
消費電力(W)【強】97/117(50Hz/60Hz)、【弱】75.5/85(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】36/38(50Hz/60Hz)、【弱】32/32(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×658×489
風量(m3/h)【強】650/650(50Hz/60Hz)、【弱】546/489(50Hz/60Hz)
公称出力(W)65/65(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】118/157(50Hz/60Hz)、【弱】83/88(50Hz/60Hz)