羽根径(Φmm)200
質量(kg)14
電圧(V)100
消費電力(W)【強】125/155(50Hz/60Hz)、【弱】89.5/100(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/39.5(50Hz/60Hz)、【弱】35/34(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×658×489
風量(m3/h)【強】800/800(50Hz/60Hz)、【弱】650/560(50Hz/60Hz)
公称出力(W)100/100(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】98/157(50Hz/60Hz)、【弱】64/77(50Hz/60Hz)