BFS-90SC シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機 19775918

シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19775918 品番BFS-90SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付

羽根径(Φmm)220 質量(kg)15.5 電圧(V)100 消費電力(W)【強】156/204(50Hz/60Hz)、【弱】120/139(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】39.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】36.5/36.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×658×509 風量(m3/h)【強】900/900(50Hz/60Hz)、【弱】745/684(50Hz/60Hz) 公称出力(W)150/150(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)【強】118/186(50Hz/60Hz)、【弱】80/108(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする