BFS-120SC シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機 19775945

シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19775945 品番BFS-120SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,200
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付
小形・軽量設計

羽根径(Φmm)250 質量(kg)20 電圧(V)100 消費電力(W)【強】262/335(50Hz/60Hz)、【弱】222/267(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】45.5/46.5(50Hz/60Hz)、【弱】44/43.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×760×507 風量(m3/h)【強】1200/1200(50Hz/60Hz)、【弱】1075/989(50Hz/60Hz) 公称出力(W)270/270(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)【強】200/245(50Hz/60Hz)、【弱】160/169(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする