羽根径(Φmm)250
質量(kg)20
電圧(V)100
消費電力(W)【強】350/470(50Hz/60Hz)、【弱】302/366(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/50(50Hz/60Hz)、【弱】46/47.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×760×507
風量(m3/h)【強】1500/1500(50Hz/60Hz)、【弱】1300/1243(50Hz/60Hz)
公称出力(W)300/300(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】180/265(50Hz/60Hz)、【弱】135/184(50Hz/60Hz)