羽根径(Φmm)200
質量(kg)15
電圧(V)200V
消費電力(W)【強】124/148(50Hz/60Hz)、【弱】70.5/78(50Hz/60Hz)
電源三相
騒音値(dB)【強】39/40(50Hz/60Hz)、【弱】34/33.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×658×489
風量(m3/h)【強】800/800(50Hz/60Hz)、【弱】595/530(50Hz/60Hz)
公称出力(W)80/80(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】98/157(50Hz/60Hz)、【弱】54/68(50Hz/60Hz)