羽根径(Φmm)220
質量(kg)15.5
電圧(V)200V
消費電力(W)【強】178/235(50Hz/60Hz)、【弱】136/149(50Hz/60Hz)
電源三相
騒音値(dB)【強】42/43(50Hz/60Hz)、【弱】37.5/36(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×658×509
風量(m3/h)【強】1000/1000(50Hz/60Hz)、【弱】790/660(50Hz/60Hz)
公称出力(W)180/180(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】127/245(50Hz/60Hz)、【弱】79/107(50Hz/60Hz)