シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776033 品番BFS-240TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥182,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付
大風量設計

羽根径(Φmm)250 質量(kg)33 電圧(V)200V 消費電力(W)610/810(50Hz/60Hz) 電源三相 騒音値(dB)51.5/51.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)373×915×653 風量(m3/h)2400/2400(50Hz/60Hz) 公称出力(W)1100/1100(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)220/410(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19776033 BFS-240TA 77428716 BFS-240TA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機 1台 129,800
欠品中
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776033 BFS-240TA 77428725 BFS-300TA2-50 シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 三菱電機 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする