床下用換気扇

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776268 品番V-09FF3
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用
耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>
換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用
大風量低騒音ツインエクストラファン採用
換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用

質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19776268
2018-10-18
用途:
床下の換気に使用
農・林・水産業

排気風量が少ない為、設置数を多くしないといけない、取り付け工事が増えるので、風量が大きな物に仕様変更出来ないか。

3人が参考にしています
対象商品:
19776268
2016-06-16
用途:
床下

今日着いたのでこれから取り付けです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする