三菱電機
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
19776277
品番
BFS-300TUA1-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥233,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大風量設計
低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付
羽根径(Φmm)
280
質量(kg)
44
電圧(V)
200V
消費電力(W)
910
電源
三相
騒音値(dB)
49
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
413×1135×746
風量(m
3
/h)
3000
公称出力(W)
1000
機外静圧(Pa)
220
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19776277
BFS-300TUA1-50
77428515
BFS-300TUA2-50
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形
三菱電機
1台
¥
179,800
税込
¥197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。