シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776338 品番BFS-1000TU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大風量設計
天吊金具付
低騒音設計

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)433×2062×1232 機外静圧(Pa)205/455(50Hz/60Hz) 公称出力(W)3200/3200(50Hz/60Hz) 消費電力(W)3500/4550(50Hz/60Hz) 質量(kg)150 騒音値(dB)61/62(50Hz/60Hz) 電圧(V)200V 電源三相 風量(m3/h)10000/10000(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19776338 BFS-1000TU 77428576 BFS-1000TU2 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機 1台 599,800 税込659,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776338 BFS-1000TU 77428585 BFS-15SKA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする