シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19776347 品番BFS-120SHU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥179,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小形・軽量設計
低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付

羽根径(Φmm)250 質量(kg)28 電圧(V)100 消費電力(W)【強】260/330(50Hz/60Hz)、【弱】230/269(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】46.5/47(50Hz/60Hz)、【弱】44/44(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×1057×590 風量(m3/h)【強】1200/1200(50Hz/60Hz)、【弱】1070/989(50Hz/60Hz) 公称出力(W)270/270(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)【強】210/265(50Hz/60Hz)、【弱】167/179(50Hz/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする